Motion
94-248
Kit de herramientas para propietarios de vivienda de 65 piezas
Artículo MI #05868364
No. Fabricante 94-248
Precio138.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de herramientas para propietarios de vivienda de 65 piezas
Artículo MI #05868364
No. Fabricante 94-248
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
Su precio$138.76/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la caja
    Molde de soplado
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Cumple con IEC 60900
    No
  • Incluye
    Llaves hexagonales métricas, Llaves hexagonales de pulgadas, Destornilladores, Alicates, Cintas de medición, Llave de trinquete de 1/4 pulg., Llave de 6 pulg., Llave ajustable, Mango de accionamiento con mango hexagonal de 1/4 pulg., Puntas con mango hexagonal de 1/2 pulg., martillos, cuchillos utilitarios, niveles
  • Número de Upc del fabricante
    076174942484
  • Cumple con NFPA 70E
    No probado
  • Número de piezas
    65
  • Tomas incluidas
    5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8 pulg.
  • UPC_NO
    076174942484
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE HERRAMIENTAS MEZCLADAS DE 94-248 65 PIEZAS
  • Juego embalado en una caja moldeada por soplado para facilitar el almacenamiento de las herramientas
  • Las herramientas cumplen o superan las especificaciones ANSI
  • Los juegos de llaves hexagonales vienen en caddies duraderos para mantener las llaves organizadas, uno para llaves SAE y otro separado para Metric

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo