Motion
22328CAMC4W507

NSK CORP, BEARING DIV
22328CAMC4W507

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 102 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05868516
No. Fabricante 22328CAMC4W507
Precio3,674.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
22328CAMC4W507

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 102 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05868516
No. Fabricante 22328CAMC4W507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,674.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    102 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    102 mm
  • Clasificación de precisión
    RBEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    35 kg

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos, serie 223
  • Capacidad de carga dinámica
    1450000 N
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176822872
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1200 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Serie
    223
  • Capacidad de carga estática
    1590000 N
  • UPC_NO
    029176822872

Descripción general

Descripción del fabricante
22328CAMC4W507 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"