Motion
23026CDE4C2
Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 200 mm D.E., 52 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #05868582
No. Fabricante 23026CDE4C2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 200 mm D.E., 52 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #05868582
No. Fabricante 23026CDE4C2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    52 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C2
  • Número de Upc del fabricante
    029176773204
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    029176773204

Descripción general

Descripción del fabricante
23026CDE4C2