Motion
23026CDKE4C3
Cojinete de rodillos esféricos - 130 mm D.I., 200 mm D.E., 52 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #05868583
No. Fabricante 23026CDKE4C3
Precio1,500.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esféricos - 130 mm D.I., 200 mm D.E., 52 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #05868583
No. Fabricante 23026CDKE4C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,500.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    52 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    112404.5 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176008702
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    147249.895 lbf
  • UPC_NO
    029176008702

Descripción general

Descripción del fabricante
23026CDKE4C3