Motion
23164CAME8P55
Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 540 mm D.E., 176 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05868724
No. Fabricante 23164CAME8P55
Precio42,010.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 540 mm D.E., 176 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05868724
No. Fabricante 23164CAME8P55
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
Precio42,010.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    176 mm
  • Peso
    165.37 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos, serie 231, Nsk Hps: capacidad de alto rendimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    3850000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    029176825866
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    480 rpm
  • Velocidad máxima
    600 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    5500000 N
  • UPC_NO
    029176825866

Descripción general

Descripción del fabricante
23164CAME8P55
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"