Motion
23228CAMC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
23228CAMC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 88 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05868770
No. Fabricante 23228CAMC3W507
Precio3,101.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23228CAMC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 88 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05868770
No. Fabricante 23228CAMC3W507
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
Precio3,101.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    88 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    88 mm
  • Clasificación de precisión
    RBEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Capacidad de carga dinámica
    187500 kN
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176826405
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1100 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    292500 kN
  • UPC_NO
    029176826405

Descripción general

Descripción del fabricante
23228CAMC3W507
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"