Motion
23244CAMKW507

NSK
23244CAMKW507

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 400 mm D.E., 144 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #05868805
No. Fabricante 23244CAMKW507
Precio11,977.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23244CAMKW507

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 400 mm D.E., 144 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #05868805
No. Fabricante 23244CAMKW507
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
Precio11,977.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    144 mm
  • Peso
    75.87941 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos, serie 232
  • Capacidad de carga dinámica
    2520000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176812774
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    670 rpm
  • Velocidad máxima
    900 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    3400000 N
  • UPC_NO
    029176812774

Descripción general

Descripción del fabricante
23244CAMKW507

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs