Motion
23260CAMC4P55W507

NSK
23260CAMC4P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 540 mm D.E., 192 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05868816
No. Fabricante 23260CAMC4P55W507
Precio39,479.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23260CAMC4P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 540 mm D.E., 192 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05868816
No. Fabricante 23260CAMC4P55W507
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
Precio39,479.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    192 mm
  • Peso
    187.855 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 232, NSK HPS: capacidad de alto rendimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    4250000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176826986
  • RPM Máx.
    630 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    480 rpm
  • Velocidad máxima
    630 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    5900000 N
  • UPC_NO
    029176826986

Descripción general

Descripción del fabricante
23260CAMC4P55W507

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos