Motion
23288CAME4C4

NSK
23288CAME4C4

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 790 mm D.E., 280 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05868829
No. Fabricante 23288CAME4C4
Precio131,339.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23288CAME4C4

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 790 mm D.E., 280 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05868829
No. Fabricante 23288CAME4C4

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio131,339.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Radio de filete
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    790 mm
  • En general Ancho  
    280 mm
  • Peso
    1307.341 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Capacidad de carga dinámica
    1551182.1 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    029176674457
  • RPM Máx.
    340 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    300 rpm
  • Velocidad máxima
    340 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    2877555.2 lbf
  • UPC_NO
    029176674457

Descripción general

Descripción del fabricante
23288CAME4C4

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos