Motion
23322CAME4C3VE

NSK
23322CAME4C3VE

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 92.10 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05868831
No. Fabricante 23322CAME4C3VE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23322CAME4C3VE

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 92.10 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05868831
No. Fabricante 23322CAME4C3VE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    92.10 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176827136
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    233
  • UPC_NO
    029176827136

Descripción general

Descripción del fabricante
23322CAME4C3VE