Motion
23322CAME4C4VE

NSK
23322CAME4C4VE

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 92.1 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05868832
No. Fabricante 23322CAME4C4VE
Precio3,308.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23322CAME4C4VE

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 92.1 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05868832
No. Fabricante 23322CAME4C4VE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,308.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    92.10 mm
  • Peso
    44.97 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    975000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176406263
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    233
  • Capacidad de carga estática
    1050000 N
  • UPC_NO
    029176406263

Descripción general

Descripción del fabricante
23322CAME4C4VE