Motion
23340CAME4C4VETF

NSK
23340CAME4C4VETF

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 420 mm D.E., 165 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05868839
No. Fabricante 23340CAME4C4VETF
Precio26,904.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23340CAME4C4VETF

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 420 mm D.E., 165 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05868839
No. Fabricante 23340CAME4C4VETF
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
Precio26,904.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    420 mm
  • En general Ancho  
    165 mm
  • Peso
    114 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    029176406775
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    233
  • UPC_NO
    029176406775

Descripción general

Descripción del fabricante
23340CAME4C4VETF