Motion
239/600CAME4C3

NSK
239/600CAME4C3

Cojinete de rodillos esférico - 600 mm D.I., 800 mm D.E., 150 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05868844
No. Fabricante 239/600CAME4C3
Price$94,533.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
239/600CAME4C3

Cojinete de rodillos esférico - 600 mm D.I., 800 mm D.E., 150 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05868844
No. Fabricante 239/600CAME4C3
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
Price$94,533.95/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    600 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Outside Diameter  
    800 mm
  • Overall Width  
    150 mm
  • Peso
    205.101 kg

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 239
  • Capacidad de carga dinámica
    3450000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176827242
  • RPM Máx.
    400 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    320 rpm
  • Velocidad máxima
    400 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    8100000 N
  • UPC_NO
    029176827242

Descripción general

Descripción del fabricante
239/600CAME4C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs