Motion
24072CAME4C3

NSK
24072CAME4C3

Rodamiento de rodillos esféricos - 360 mm D.I., 540 mm D.E., 180 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #05868909
No. Fabricante 24072CAME4C3
Precio36,587.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24072CAME4C3

Rodamiento de rodillos esféricos - 360 mm D.I., 540 mm D.E., 180 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #05868909
No. Fabricante 24072CAME4C3
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
Su precio$36,587.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    180 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176426148
  • RPM máximas (grasa)
    450 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    240
  • Capacidad de carga estática
    1371334.9 lbf
  • UPC_NO
    029176426148

Descripción general

Descripción del fabricante
24072CAME4C3