Motion
24130CE3C3

NSK
24130CE3C3

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 250 mm D.E., 100 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05868928
No. Fabricante 24130CE3C3
Precio5,467.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24130CE3C3

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 250 mm D.E., 100 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05868928
No. Fabricante 24130CE3C3
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
Precio5,467.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Peso
    18.46449 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos, serie 241
  • Capacidad de carga dinámica
    890000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176652004
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1100 rpm
  • Velocidad máxima
    1400 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    1530000 N
  • UPC_NO
    029176652004

Descripción general

Descripción del fabricante
24130CE3C3