Motion
29234M

NSK
29234M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 170 mm, 240 mm OD, 240 mm Ancho
Artículo MI #05868951
No. Fabricante 29234M
Precio5,004.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
29234M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 170 mm, 240 mm OD, 240 mm Ancho
Artículo MI #05868951
No. Fabricante 29234M
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
Su precio$5,004.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    240 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Número de Upc del fabricante
    029176530371
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    029176530371

Descripción general

Descripción del fabricante
29234M