Motion
29324M

NSK
29324M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - 210 mm de ancho
Artículo MI #05868954
No. Fabricante 29324M
Precio4,698.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
29324M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - 210 mm de ancho
Artículo MI #05868954
No. Fabricante 29324M
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
Precio4,698.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    210 mm
  • Peso
    7.5 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176793578
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    575000 N
  • Serie
    293
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • UPC_NO
    029176793578

Descripción general

Descripción del fabricante
29324M