Motion
29496M

NSK
29496M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - 850 mm de ancho
Artículo MI #05868965
No. Fabricante 29496M
Precio150,564.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
29496M

Cojinete de empuje de rodillo esférico - 850 mm de ancho
Artículo MI #05868965
No. Fabricante 29496M
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
Precio150,564.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    480 mm
  • Radio de filete
    0.3150 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    850 mm
  • En general Ancho  
    850 mm
  • Peso
    1201.519 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176691201
  • RPM Máx.
    360 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16186248 lbf
  • UPC_NO
    029176691201

Descripción general

Descripción del fabricante
29496M