Motion
55521 DISCO DE LIJADO LIMPIO 236U  3 EN P180 C-WEIGHT

3M
55521 CLEAN SANDING DISC 236U 3 IN P180 C-WEIGHT

Disco de papel: 3 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de papel, grano P180 , color amarillo
Artículo MI #05869224
No. Fabricante 55521 CLEAN SANDING DISC 236U 3 IN P180 C-WEIGHT
Precio1.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
55521 CLEAN SANDING DISC 236U 3 IN P180 C-WEIGHT

Disco de papel: 3 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de papel, grano P180 , color amarillo
Artículo MI #05869224
No. Fabricante 55521 CLEAN SANDING DISC 236U 3 IN P180 C-WEIGHT
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
Precio1.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Abrigo abierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P180
  • Número de stock del fabricante
    60440273120
  • Número de Upc del fabricante
    00051141555218
  • Tipo de montaje
    Hookit de Ø
  • UPC_NO
    00051141555218

Descripción general

Descripción del fabricante
55521 DISCO DE LIJADO LIMPIO 236U 3 EN P180
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Un patrón preciso de varios orificios significa una excelente extracción del polvo y elimina la necesidad de alinear los orificios
  • El recubrimiento abierto y resistente a la carga evita las obstrucciones para optimizar el corte y la vida útil del producto
  • Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
  • Los granos de óxido de aluminio se cortan más rápido y duran más que el granate tradicional
  • El soporte de papel fuerte y de peso C permite un lijado agresivo