Motion
55599 DISCO DE LIJADO LIMPIO 236U  5 EN P100 C-WEIGHT

3M
55599 CLEAN SANDING DISC 236U 5 IN P100 C-WEIGHT

Disco de Papel Hookit- 5 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo de Papel, P100 Grit, Color Amarillo
Artículo MI #05869230
No. Fabricante 55599 CLEAN SANDING DISC 236U 5 IN P100 C-WEIGHT
Precio1.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
55599 CLEAN SANDING DISC 236U 5 IN P100 C-WEIGHT

Disco de Papel Hookit- 5 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo de Papel, P100 Grit, Color Amarillo
Artículo MI #05869230
No. Fabricante 55599 CLEAN SANDING DISC 236U 5 IN P100 C-WEIGHT
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
Su precio$1.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Abrigo abierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P100
  • Número de stock del fabricante
    60440272882
  • Número de Upc del fabricante
    00051141555997
  • Tipo de montaje
    Hookit de Ø
  • UPC_NO
    00051141555997

Descripción general

Descripción del fabricante
55599 DISCO DE LIJADO LIMPIO 236U 5 EN P100
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Un patrón preciso de varios orificios significa una excelente extracción del polvo y elimina la necesidad de alinear los orificios
  • El recubrimiento abierto y resistente a la carga evita las obstrucciones para optimizar el corte y la vida útil del producto
  • Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
  • Los granos de óxido de aluminio se cortan más rápido y duran más que el granate tradicional
  • El soporte de papel fuerte y de peso C permite un lijado agresivo