Motion
55528 HOJA DE LIJADO LIMPIA 236U  3 PULG. X 4 PULG. PESO C P180

3M
55528 CLEAN SANDING SHEET 236U 3 IN X 4 IN P180 C-WEIGHT

Hoja de lijado o acabado - Material de óxido de aluminio, 4.0000 in de largo, 3.0000 in de ancho, grano P180
Artículo MI #05869234
No. Fabricante 55528 CLEAN SANDING SHEET 236U 3 IN X 4 IN P180 C-WEIGHT
Precio1.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
55528 CLEAN SANDING SHEET 236U 3 IN X 4 IN P180 C-WEIGHT

Hoja de lijado o acabado - Material de óxido de aluminio, 4.0000 in de largo, 3.0000 in de ancho, grano P180
Artículo MI #05869234
No. Fabricante 55528 CLEAN SANDING SHEET 236U 3 IN X 4 IN P180 C-WEIGHT
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
Precio1.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    C
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Longitud de la hoja
    4.0000 pulg.
  • Anchura de la hoja
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado, lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    180
  • Número de Upc del fabricante
    00051141555287
  • UPC_NO
    00051141555287

Descripción general

Descripción del fabricante
55528 HOJA DE LIJADO LIMPIA 236U 3 IN X 4
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de óxido de aluminio premium con una unión de resina es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El patrón preciso de varios orificios logra una extracción superior del polvo cuando se utiliza con un sistema de vacío
  • El soporte de papel resistente y de peso C resiste el desgarro y soporta el lijado agresivo con una durabilidad adicional en comparación con los soportes de papel más ligeros
  • La construcción de capa abierta y el recubrimiento resistente a la carga evitan la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil del abrasivo
  • Las hojas 3M™ Hookit ℮ proporcionan un acoplamiento fiable y son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad del lijado durante la vida útil de la hoja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos