Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoC
- Longitud total3 pulg.
- Ancho general4 pulg.
- Longitud de la hoja3.0000 pulg.
- Anchura de la hoja4.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAcabado, rectificado, lijado
- Material de apoyoPapel
- Seco o húmedoSeco
- GradoMuy fino
- Número de grano220
- Número de Upc del fabricante00051141555294
- UPC_NO00051141555294
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El mineral de óxido de aluminio premium con una unión de resina es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
- El patrón preciso de varios orificios logra una extracción superior del polvo cuando se utiliza con un sistema de vacío
- El soporte de papel resistente y de peso C resiste el desgarro y soporta el lijado agresivo con una durabilidad adicional en comparación con los soportes de papel más ligeros
- La construcción de capa abierta y el recubrimiento resistente a la carga evitan la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil del abrasivo
- Las hojas 3M™ Hookit ℮ proporcionan un acoplamiento fiable y son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad del lijado durante la vida útil de la hoja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.