Motion
7100025516

3M
7100025516

Correa: grano 60 , material de óxido de aluminio, correa de 24.0000 in de longitud, correa de 3.0000 in de ancho
Artículo MI #05869247
No. Fabricante 7100025516
Precio5.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100025516

Correa: grano 60 , material de óxido de aluminio, correa de 24.0000 in de longitud, correa de 3.0000 in de ancho
Artículo MI #05869247
No. Fabricante 7100025516

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    24 pulg.
  • Ancho de la correa
    3 pulg.
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    60
  • Número de stock del fabricante
    60440201295
  • Número de Upc del fabricante
    00051115666056
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051115666056

Descripción general

Descripción del fabricante
66605 CORREA DE TELA 341D, 3 IN X 24 EN 60
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • El soporte de tela de peso X soporta el lijado y el amolado pesados
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Las bandas se ajustan a un accesorio de rueda expansora de goma (se vende por separado) para su uso con una amoladora de matrices o una broca giratoria