Motion
55585 DISCO DE PAPEL HOOKIT(TM) 236U  5 PULG. X NH P240 C-WEIGHT

3M
55585 HOOKIT(TM) PAPER DISC 236U 5 IN X NH P240 C-WEIGHT

Disco de papel: 5 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de papel, grano P240 , color amarillo
Artículo MI #05869325
No. Fabricante 55585 HOOKIT(TM) PAPER DISC 236U 5 IN X NH P240 C-WEIGHT
Precio1.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
55585 HOOKIT(TM) PAPER DISC 236U 5 IN X NH P240 C-WEIGHT

Disco de papel: 5 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de papel, grano P240 , color amarillo
Artículo MI #05869325
No. Fabricante 55585 HOOKIT(TM) PAPER DISC 236U 5 IN X NH P240 C-WEIGHT
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
Precio1.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Abrigo abierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P240
  • Número de stock del fabricante
    60440272742
  • Número de Upc del fabricante
    00051141555850
  • Tipo de montaje
    Hookit de Ø
  • UPC_NO
    00051141555850

Descripción general

Descripción del fabricante
55585 DISCO DE PAPEL HOOKIT(TM) 236U 5 PULG. X
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de óxido de aluminio premium es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de papel fuerte y de peso C soporta el lijado agresivo con durabilidad adicional en comparación con los soportes de papel más livianos
  • La construcción de capa abierta y el recubrimiento resistente a la carga evitan la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil del abrasivo
  • Los discos 3M™ Hookit de fácil cambio y reutilización maximizan la utilidad del lijado durante la vida útil del disco