Motion
HOJA DE PAPEL 28173 HOOKIT(TM) 236U  3 IN X 4 IN PESO C P150

3M
28173 HOOKIT(TM) PAPER SHEET 236U 3 IN X 4 IN P150 C-WEIGHT

Hoja de lijado - Material de óxido de aluminio, 3.0000 in de largo, 4.0000 in de ancho, grano P150
Artículo MI #05869330
No. Fabricante 28173 HOOKIT(TM) PAPER SHEET 236U 3 IN X 4 IN P150 C-WEIGHT
Precio1.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28173 HOOKIT(TM) PAPER SHEET 236U 3 IN X 4 IN P150 C-WEIGHT

Hoja de lijado - Material de óxido de aluminio, 3.0000 in de largo, 4.0000 in de ancho, grano P150
Artículo MI #05869330
No. Fabricante 28173 HOOKIT(TM) PAPER SHEET 236U 3 IN X 4 IN P150 C-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Longitud de la hoja
    3.0000 pulg.
  • Anchura de la hoja
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado, lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Número de grano
    P150
  • Número de Upc del fabricante
    00051141281735
  • UPC_NO
    00051141281735

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA DE PAPEL 28173 HOOKIT(TM) 236U 3 PULG.
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de óxido de aluminio premium es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de papel fuerte y de peso C soporta el lijado agresivo con durabilidad adicional en comparación con los soportes de papel más livianos
  • La construcción de capa abierta y el recubrimiento resistente a la carga evitan la carga prematura de la superficie de la lámina para maximizar el corte y prolongar la vida útil del abrasivo
  • Las hojas 3M™ Hookit de fácil cambio y reutilización maximizan la utilidad del lijado durante la vida útil de la hoja
  • La función de velcro proporciona un acoplamiento fiable