Motion
55554 ROLLO DE DISCO DE PAPEL D/F STIKIT(TM) 236U  5 PULG. X NH 5 AGUJEROS P180 PESO C

3M
55554 STIKIT(TM) PAPER D/F DISC ROLL 236U 5 IN X NH 5 HOLES P180 C-WEIGHT

Disco de lijado Stikit- 5 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de papel, grano P180 , color dorado
Artículo MI #05869393
No. Fabricante 55554 STIKIT(TM) PAPER D/F DISC ROLL 236U 5 IN X NH 5 HOLES P180 C-WEIGHT
Precio108.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
55554 STIKIT(TM) PAPER D/F DISC ROLL 236U 5 IN X NH 5 HOLES P180 C-WEIGHT

Disco de lijado Stikit- 5 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de papel, grano P180 , color dorado
Artículo MI #05869393
No. Fabricante 55554 STIKIT(TM) PAPER D/F DISC ROLL 236U 5 IN X NH 5 HOLES P180 C-WEIGHT
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
Precio108.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Abrigo abierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Oro
  • Número de grano
    P180
  • Número de stock del fabricante
    60440272437
  • Número de Upc del fabricante
    00051141555546
  • Tipo de montaje
    Estilismo
  • Número de orificios de vacío
    5
  • UPC_NO
    00051141555546

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE DISCO D/F DE PAPEL STIKIT(TM) 55554
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los cómodos rodillos de disco eliminan la necesidad de retirar los revestimientos de disco de los discos individuales
  • El soporte de papel resistente y de peso C proporciona una durabilidad adicional en comparación con los soportes de papel más ligeros
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos