Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro5 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoAbrigo abierto
- Material de apoyoPapel
- ColorAmarillo
- Número de granoP220
- Número de stock del fabricante60440272445
- Número de Upc del fabricante30051141555554
- Tipo de montajeEstilismo
- Número de orificios de vacío5
- UPC_NO30051141555554
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El soporte adhesivo permite una aplicación rápida y una fácil retirada
- Los cómodos rodillos de disco eliminan la necesidad de retirar los revestimientos de disco de los discos individuales
- El soporte de papel resistente y de peso C proporciona una durabilidad adicional en comparación con los soportes de papel más ligeros
- El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
- El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.