Motion
55573 ROLLO DE DISCO DE PAPEL D/F STIKIT(TM) 236U  6 PULG. X NH 6 AGUJEROS P150 PESO C

3M
55573 STIKIT(TM) PAPER D/F DISC ROLL 236U 6 IN X NH 6 HOLES P150 C-WEIGHT

Disco de Papel Stikit- 6 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo de Papel, P150 Grit, Color Amarillo
Artículo MI #05869399
No. Fabricante 55573 STIKIT(TM) PAPER D/F DISC ROLL 236U 6 IN X NH 6 HOLES P150 C-WEIGHT
Precio153.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
55573 STIKIT(TM) PAPER D/F DISC ROLL 236U 6 IN X NH 6 HOLES P150 C-WEIGHT

Disco de Papel Stikit- 6 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo de Papel, P150 Grit, Color Amarillo
Artículo MI #05869399
No. Fabricante 55573 STIKIT(TM) PAPER D/F DISC ROLL 236U 6 IN X NH 6 HOLES P150 C-WEIGHT
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
Precio153.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Abrigo abierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P150
  • Número de stock del fabricante
    60440272627
  • Número de Upc del fabricante
    00051141555737
  • Tipo de montaje
    Estilismo
  • Número de orificios de vacío
    6
  • UPC_NO
    00051141555737

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE DISCO D/F DE PAPEL STIKIT(TM) 55573
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte adhesivo permite una aplicación rápida y una fácil retirada
  • Los cómodos rodillos de disco eliminan la necesidad de retirar los revestimientos de disco de los discos individuales
  • El soporte de papel resistente y de peso C proporciona una durabilidad adicional en comparación con los soportes de papel más ligeros
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos