Motion
7000119565

3M
7000119565

Disco de Papel Stikit- 6 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo de Papel, P180 Grit, Color Amarillo
Artículo MI #05869400
No. Fabricante 7000119565
Precio153.60 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000119565

Disco de Papel Stikit- 6 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo de Papel, P180 Grit, Color Amarillo
Artículo MI #05869400
No. Fabricante 7000119565
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
Precio153.60 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado, lijado
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de grano
    P180
  • Número de stock del fabricante
    60440272635
  • Número de Upc del fabricante
    00051141555744
  • Aplicación del material
    Fibra de vidrio, compuestos duros y blandos, metal, pintura, plástico, imprimador, madera blanda
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de orificios de vacío
    6
  • UPC_NO
    00051141555744

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE DISCO D/F DE PAPEL STIKIT(TM) 55574
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte adhesivo permite una aplicación rápida y una fácil retirada
  • Los cómodos rodillos de disco eliminan la necesidad de retirar los revestimientos de disco de los discos individuales
  • El soporte de papel resistente y de peso C proporciona una durabilidad adicional en comparación con los soportes de papel más ligeros
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good