Motion
30668  P1200 3M260L PELÍCULA DE ALETA HOOKIT 6 X NH 600Z

3M
30668 P1200 3M260L HOOKIT FIN FILM 6 X NH 600Z

Disco de acabado - 6.0000 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, grano P1200 , 1200 rpm
Artículo MI #05869508
No. Fabricante 30668 P1200 3M260L HOOKIT FIN FILM 6 X NH 600Z
Precio3.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
30668 P1200 3M260L HOOKIT FIN FILM 6 X NH 600Z

Disco de acabado - 6.0000 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, grano P1200 , 1200 rpm
Artículo MI #05869508
No. Fabricante 30668 P1200 3M260L HOOKIT FIN FILM 6 X NH 600Z
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
Precio3.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Reparación de defectos de pintura en áreas grandes
  • Material de apoyo
    Película de poliéster
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    P1200
  • Número de stock del fabricante
    00051131306684
  • Número de Upc del fabricante
    00051131306684
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051131306684

Descripción general

Descripción del fabricante
30668 P1200 3M260L PELÍCULA DE ALETA HOOKIT 6 X
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El disco abrasivo de larga duración produce un acabado fácil de pulir
  • El recubrimiento especialmente formulado reduce los pigtails y aumenta la vida útil del abrasivo
  • El soporte de película flexible y duradero aumenta la adaptabilidad
  • Varios diseños de orificios disponibles para una mejor extracción del polvo
  • El sistema de fijación Hookit ℮ permite realizar cambios de disco rápidos y eficientes