Motion
46496 SORBENTE QUÍMICO PLEGADO C-FL550DD/P-F2001, ALTA CAPACIDAD

3M
46496 CHEMICAL SORBENT FOLDED C-FL550DD/P-F2001, HIGH CAPACITY

3M™ Químico absorbente plegado C-FL550DD, 127 mm x 15.2 m, 3 c/caja
Artículo MI #05869516
No. Fabricante 46496 CHEMICAL SORBENT FOLDED C-FL550DD/P-F2001, HIGH CAPACITY
Precio122.73 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
46496 CHEMICAL SORBENT FOLDED C-FL550DD/P-F2001, HIGH CAPACITY

3M™ Químico absorbente plegado C-FL550DD, 127 mm x 15.2 m, 3 c/caja
Artículo MI #05869516
No. Fabricante 46496 CHEMICAL SORBENT FOLDED C-FL550DD/P-F2001, HIGH CAPACITY
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
Precio122.73 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    49.887 pies
  • Peso
    18 lb
  • Ancho
    4.724 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    50051138464962
  • Tipo de producto
    Almohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
  • UPC_NO
    50051138464962

Descripción general

Descripción del fabricante
46496 SORBENTE QUÍMICO PLEGADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Para uso en líquidos más agresivos (peligrosos) y no agresivos
  • Cuatro sorbentes en uno: úselos como pluma, almohada, almohadilla o rollo
  • Las perforaciones cada 16" le permiten seleccionar la longitud deseada
  • Cada lámina perforada se despliega hasta aproximadamente 18" x 16"
  • 5 pulgadas x 50 pies (10.5 galones/50 pies de sección).