Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones15.5 pulg. x 20.5 pulg.
- Longitud20-1/2 pulg.
- Peso9.8 lb
- Ancho15-1/2 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Líquidos absorbidosUniversal
- Número de stock del fabricante50051131071648
- Número de Upc del fabricante50051131071648
- MaterialFibras sintéticas/polipropileno/poliéster
- Cantidad del paquete100
- Tipo de productoAlmohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
- UPC_NO50051131071648
Descripción general
Descripción del fabricante
07164 ALMOHADILLA ABSORBENTE DE MANTENIMIENTO
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Para su uso en la mayoría de los líquidos no agresivos.
- Diseño de perfil bajo muy absorbente.
- Perfecto para colocar dentro, debajo y alrededor de máquinas.
- Ideal para usar en bandejas de goteo.
- Más del 50 % de contenido reciclado