Motion
355(68756 )

3M
355(68756 )

Cinta de embalaje - Color transparente, 67.0 lb/pulg. Resistencia a la tracción
Artículo MI #05869537
No. Fabricante 355(68756 )
Precio40.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
355(68756 )

Cinta de embalaje - Color transparente, 67.0 lb/pulg. Resistencia a la tracción
Artículo MI #05869537
No. Fabricante 355(68756 )
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
Precio40.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    67.0
  • Grosor
    3.43 mil

Detalles

  • Aplicaciones
    Marca, sellado automático de cajas, cierre de caja
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Transparente
  • Tipo de dispensador
    Manual
  • Elongación en el descanso
    130 %
  • Número de Upc del fabricante
    00051115687563
  • Tipo de material
    Poliéster, goma sintética
  • UPC_NO
    00051115687563

Descripción general

Descripción del fabricante
68756 SELLO DE CAJA DE ALTO RENDIMIENTO SCOTCH(R)
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Refuerzo de poliéster extrarresistente que resiste la abrasión, la humedad y los arañazos para una sujeción duradera
  • El adhesivo se adhiere rápidamente a una variedad de materiales, incluidos aquellos con alto contenido reciclado
  • Cierra de forma segura cajas de cartón ondulado de doble y triple pared y cartón de fibra
  • Disponible con impresión personalizada para mayor seguridad y/o marca
  • Proporciona un rendimiento consistente y de alta calidad con un desenrollado sencillo