Motion
97421 CINTA DE ALUMINIO 3380 PLATA 72 MM X 45 M 3.25 MIL

3M
97421 ALUMINUM FOIL TAPE 3380 SILVER 72 MM X 45 M 3.25 MIL

3M™ Cinta de aluminio 3380, Plata, 72 mm x 45 m, 3.25 mil, 16 rollos por caja
Artículo MI #05869595
No. Fabricante 97421 ALUMINUM FOIL TAPE 3380 SILVER 72 MM X 45 M 3.25 MIL
Precio45.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
97421 ALUMINUM FOIL TAPE 3380 SILVER 72 MM X 45 M 3.25 MIL

3M™ Cinta de aluminio 3380, Plata, 72 mm x 45 m, 3.25 mil, 16 rollos por caja
Artículo MI #05869595
No. Fabricante 97421 ALUMINUM FOIL TAPE 3380 SILVER 72 MM X 45 M 3.25 MIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5 pulg.
  • Longitud
    45 m
  • Longitud total
    49.21 yardas
  • Ancho general
    2.83 pulg.
  • Longitud del rodillo
    49 yardas
  • Ancho del rodillo
    1-7/8 pulg.
  • Grosor
    3.25 mil

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    40 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051111974216
  • Material
    Lámina de aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    260 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 °F 260 °F
  • Serie
    3380
  • Forma
    Tira continua
  • Estándares cumplidos
    UL 723

Descripción general

Descripción del fabricante
97421 CINTA DE ALUMINIO 3380 PLATA 72
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de papel de aluminio multiusos para una variedad de aplicaciones
  • La lámina de aluminio nominal de 1.8 mil es excelente para su uso en conductos fibrosos y de chapa metálica
  • El adhesivo acrílico para climas fríos está diseñado específicamente para adherirse y sellarse a temperaturas tan bajas como -10°F/-23°C
  • La lámina flexible se adapta bien a superficies curvas o irregulares
  • Desgarrable a mano y fácil de instalar in situ sin herramientas especiales ni métodos de aplicación
  • Cuenta con un forro de fácil liberación