Motion
69021 CINTA ESPECIAL PARA ENMASCARAR ALTA TEMPERATURA 501+ BRONCEADO, 1580 MM X 55 M 7.3 MI

3M
69021 SPECIALTY HI TEMPERATURE MASKING TAPE 501+ TAN, 1580 MM X 55 M 7.3 MI

3M™ Cinta especial para enmascarar a alta temperatura 501+, bronceado, 1490 mm x 55 m 7.3 mil, 1 por caja
Artículo MI #05869800
No. Fabricante 69021 SPECIALTY HI TEMPERATURE MASKING TAPE 501+ TAN, 1580 MM X 55 M 7.3 MI
Precio1,215.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
69021 SPECIALTY HI TEMPERATURE MASKING TAPE 501+ TAN, 1580 MM X 55 M 7.3 MI

3M™ Cinta especial para enmascarar a alta temperatura 501+, bronceado, 1490 mm x 55 m 7.3 mil, 1 por caja
Artículo MI #05869800
No. Fabricante 69021 SPECIALTY HI TEMPERATURE MASKING TAPE 501+ TAN, 1580 MM X 55 M 7.3 MI
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
Precio1,215.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.14 yardas
  • Peso
    36.3 lb
  • Ancho
    58.66 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Enmascaramiento para pintar - Enmascaramiento para preparación de pintura
  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00051115690211
  • UPC_NO
    00051115690211

Descripción general

Descripción del fabricante
69021 MÁSCARA ESPECIAL PARA ALTA TEMPERATURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se retira limpiamente en una sola pieza sin residuos de adhesivo, minimizando el desgarro no deseado
  • Soporta temperaturas de superficie de hasta 300°F/150°C durante 30 minutos
  • Se sujeta de forma segura durante varios ciclos de proceso o ciclos de proceso prolongados
  • El desenrollado bajo mejora el manejo en aplicaciones de ancho amplio
  • Resiste el sangrado de pintura para ayudar a crear líneas de pintura afiladas
  • El reverso bronceado se desgarra fácilmente y resiste a las rozaduras
  • Permanece en su lugar alrededor de esquinas, sobre contornos y superficies irregulares
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno