Motion
69107 CINTA ESPECIAL PARA ENMASCARAR ALTA TEMPERATURA 501+, 48 MM X 55 M

3M
69107 SPECIALTY HI TEMPERATURE MASKING TAPE 501+, 48 MM X 55 M

3M™ Cinta adhesiva especial para enmascarar a alta temperatura 501+, bronceado, 48 mm x 55 m, 24 por caja, envuelta individualmente y cómodamente empaquetada
Artículo MI #05869803
No. Fabricante 69107 SPECIALTY HI TEMPERATURE MASKING TAPE 501+, 48 MM X 55 M
Precio39.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
69107 SPECIALTY HI TEMPERATURE MASKING TAPE 501+, 48 MM X 55 M

3M™ Cinta adhesiva especial para enmascarar a alta temperatura 501+, bronceado, 48 mm x 55 m, 24 por caja, envuelta individualmente y cómodamente empaquetada
Artículo MI #05869803
No. Fabricante 69107 SPECIALTY HI TEMPERATURE MASKING TAPE 501+, 48 MM X 55 M
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
Precio39.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Grosor
    5.60 mil
  • Peso
    0.862 lb

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    36 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Eliminación limpia
    No calificado
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    70006749934
  • Número de Upc del fabricante
    00051115691072
  • Material
    Papel de crepé
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    50 °F
  • Serie
    501+
  • Forma
    Tira continua
  • Estándares cumplidos
    ASM-T D 3330, D 3759, D 3652
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    00051115691072

Descripción general

Descripción del fabricante
69107 MÁSCARA ESPECIAL PARA ALTA TEMPERATURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se retira limpiamente en una sola pieza sin residuos de adhesivo, minimizando el desgarro no deseado
  • Soporta temperaturas de superficie de hasta 300°F/150°C durante 30 minutos
  • Se sujeta de forma segura durante varios ciclos de proceso o ciclos de proceso prolongados
  • El desenrollado bajo mejora el manejo en aplicaciones de ancho amplio
  • Resiste el sangrado de pintura para ayudar a crear líneas de pintura afiladas
  • El reverso bronceado se desgarra fácilmente y resiste a las rozaduras
  • Permanece en su lugar alrededor de esquinas, sobre contornos y superficies irregulares
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno