Motion
CINTA 25621 VHB(TM) NEGRA 5925  23-1/2 PULG. X 36 YARDAS 25.0 MIL

3M
25621 VHB(TM) TAPE 5925 BLACK 23-1/2 IN X 36 YD 25.0 MIL

3M™ Cinta VHB 5925, Negra, 23 1/2 pulg. x 36 yardas, 25 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #05869820
No. Fabricante 25621 VHB(TM) TAPE 5925 BLACK 23-1/2 IN X 36 YD 25.0 MIL
Precio6,117.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
25621 VHB(TM) TAPE 5925 BLACK 23-1/2 IN X 36 YD 25.0 MIL

3M™ Cinta VHB 5925, Negra, 23 1/2 pulg. x 36 yardas, 25 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #05869820
No. Fabricante 25621 VHB(TM) TAPE 5925 BLACK 23-1/2 IN X 36 YD 25.0 MIL
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
Precio6,117.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    23.5 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Accesorio de molduras y molduras - Espejo interior y accesorio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115256219
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00051115256219

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA 25621 VHB(TM) 5925 NEGRA 23-1/2 PULG.
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Adhesivo acrílico modificado de 0.025 pulg. (0.6 mm) en blanco o negro y núcleo de espuma acrílica muy adaptable que se une a una amplia variedad de sustratos, incluidas pinturas con revestimiento en polvo y superficies irregulares
  • Elimine el taladrado, el rectificado, el repintado, el atornillado, la soldadura y la limpieza
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más al ofrecer mejores capacidades de llenado de espacios
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes