Motion
68868 CINTA DE VINILO 471 VERDE 3 IN X 36 YD 5.2 MIL

3M
68868 VINYL TAPE 471 GREEN 3 IN X 36 YD 5.2 MIL

3M™ Cinta de vinilo 471, verde, 3 pulg. x 36 yardas, 5.2 mil, 12 rollos/caja, envueltos individualmente, empaquetados cómodamente
Artículo MI #05869860
No. Fabricante 68868 VINYL TAPE 471 GREEN 3 IN X 36 YD 5.2 MIL
Precio119.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
68868 VINYL TAPE 471 GREEN 3 IN X 36 YD 5.2 MIL

3M™ Cinta de vinilo 471, verde, 3 pulg. x 36 yardas, 5.2 mil, 12 rollos/caja, envueltos individualmente, empaquetados cómodamente
Artículo MI #05869860
No. Fabricante 68868 VINYL TAPE 471 GREEN 3 IN X 36 YD 5.2 MIL
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
Precio119.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    4-3/8 pulg.
  • Longitud del rodillo
    108 pies

Detalles

  • Color
    Verde
  • Número de stock del fabricante
    70006748134
  • Número de Upc del fabricante
    00051115688683
  • Material
    vinilo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    60 °F 85 °F
  • Patrón
    Sólido
  • Tipo de producto
    Cinta de marcado de carril
  • Forma
    Tira continua
  • Estándares cumplidos
    ASM-T D-3330, D-3759, D-3652, MIL-STD-2041D(SH)
  • UPC_NO
    00051115688683

Descripción general

Descripción del fabricante
68868 CINTA DE VINILO 471 VERDE 3 IN X 36 YD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disponible en una amplia variedad de colores vivos para diversas aplicaciones como marcado de suelos, enmascaramiento de pintura y protección de superficies
  • Las propiedades de estiramiento únicas permiten que la cinta permanezca estirada para adaptarse a superficies irregulares sin levantarla ni retraerla
  • Eliminación limpia de una sola pieza de muchas superficies que ayuda a reducir los costes de limpieza y mano de obra
  • El adhesivo de caucho proporciona una excelente resistencia de sujeción en muchas superficies
  • Buena resistencia a la abrasión y a los disolventes para una larga vida útil
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno