Motion
MS4N-LRB-1/4-D5-AS

FESTO CORPORATION
MS4N-LRB-1/4-D5-AS

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 4 a 59 psi
Artículo MI #05870885
No. Fabricante MS4N-LRB-1/4-D5-AS
Precio58.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS4N-LRB-1/4-D5-AS

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 4 a 59 psi
Artículo MI #05870885
No. Fabricante MS4N-LRB-1/4-D5-AS
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
Precio58.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Ajustar rango de presión
    4 a 59 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
531780 REGULADOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno