Motion
AMARILLO 210-2F

SKF
YEL 210-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 50 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #05870943
No. Fabricante YEL 210-2F
Precio443.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YEL 210-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 50 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #05870943
No. Fabricante YEL 210-2F
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
Precio443.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Anillo interior Ancho  
    49.2 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    62.7 mm
  • Peso
    2.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570136180
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de Contacto, NBR, Cartel Simple en Ambos Lados
  • UPC_NO
    7316570136180

Descripción general

Descripción del fabricante
YEL 210-2F BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos