Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo10A
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Peso886.3 g
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaMango
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de refuerzo
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- Aumenta la presión local de la línea sin necesidad de alimentación adicional
- De 2 a 4 veces más presión
- Fácil ajuste de la presión de salida
- Rendimiento mejorado con respecto a diseños anteriores