Motion
045AT20-4NA1D
ACUMULADOR DE PISTÓN: capacidad de 0.5 GAL, 2000 psi máx., puerto de fluido SAE-16, 4-5/8" de diámetro de cubierta, material de cubierta de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #05871110
No. Fabricante 045AT20-4NA1D
Precio2,770.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACUMULADOR DE PISTÓN: capacidad de 0.5 GAL, 2000 psi máx., puerto de fluido SAE-16, 4-5/8" de diámetro de cubierta, material de cubierta de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #05871110
No. Fabricante 045AT20-4NA1D
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
Precio2,770.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    27
  • Puerto de fluido
    SAE 16 (1-5/16–12 ONU)
  • Altura total
    0
  • Diámetro del cotilo
    4-5/8"

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    0.5 GAL
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Reparable
    Reparable
  • Material del sello
    NBR
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    ESTÁNDAR INDUSTRIAL

Descripción general

Descripción del fabricante
71540036 4-5/8OD 2000PSI 0.5GL PISTONACC
  • - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo