Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 3/8 pulg.
Detalles
- Conjunto de configuraciónEje de tanga
- Presión máxima300 psi
- Caudal máximo0.5 gpm
- Material de la junta tóricaViton, neopreno, EPR
- OpcionesSellos de neopreno o EPR
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloSello mecánico Viton
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoEngranaje interno
- Materiales húmedosAcero, carbono, bronce, acero P/M, PPS