Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoB
- Disco Diámetro6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Material de apoyoPapel
- ColorOro
- GradoMedio
- Número de granoP100
- Cantidad del paquete1
- SerieReserva de oro
- UPC_NO66261183825
Descripción general
- El grano A/O premium de grado P produce un corte rápido y fresco y un patrón de rayado más consistente
- El fuerte soporte de látex/papel de peso B resiste el desgarro mientras se mantiene adaptable y flexible
- Estearato sin carga a base de agua que resiste la carga y aumenta la vida útil del disco
- Los discos de PSA con lengüetas individuales permiten retirar rápidamente el revestimiento de soporte y guardarlo fácilmente
- Utilice grano 80-220 para lijar a distancia intermedia