Motion
62225
Casquillo sin llave - Serie Trantorque NT, 1 pulg. ID, 1.75 pulg. OD, 2.1875 pulg. LTB
Artículo MI #05872615
No. Fabricante 62225
Precio219.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque NT, 1 pulg. ID, 1.75 pulg. OD, 2.1875 pulg. LTB
Artículo MI #05872615
No. Fabricante 62225
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
Precio219.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    6704 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    2.1875 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    3594 lb
  • Exterior Diámetro  
    1.75 pulg.
  • Longitud total
    2.1874 pulg.
  • Peso
    0.840 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    143 pulg-lbs
  • Número de catálogo del fabricante
    6980240UP
  • Número de Upc del fabricante
    662345125604
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    150 pies-libras
  • Serie
    Trantorque NT
  • Fuerza axial transmisible
    3594 lbf
  • UPC_NO
    662345125604

Descripción general

Descripción del fabricante
6980240UP TRANTORQUE NO CHAPADO DE 1"
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"