Motion
7209CTYNSULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7209CTYNSULP4Y

Orificio de 45 mm, abierto
Artículo MI #05872624
No. Fabricante 7209CTYNSULP4Y
Precio721.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
7209CTYNSULP4Y

Orificio de 45 mm, abierto
Artículo MI #05872624
No. Fabricante 7209CTYNSULP4Y

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio721.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Altura total
    19 mm
  • En general Ancho  
    19 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7209CTYNSULP4Y EXTRA-PREC. BRG DE BOLA
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176843532
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176843532

Descripción general

Descripción del fabricante
7209CTYNSULP4Y EXTRA-PREC. BRG DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"