Motion
38689

ANSELL
38689

Guantes resistentes a los cortes KleenGuard* - Tamaño pequeño, nivel de corte ANSI A2, completamente recubiertos con revestimiento de poliuretano
Artículo MI #05872918
No. Fabricante 38689
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
38689

Guantes resistentes a los cortes KleenGuard* - Tamaño pequeño, nivel de corte ANSI A2, completamente recubiertos con revestimiento de poliuretano
Artículo MI #05872918
No. Fabricante 38689
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Completamente recubierto
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Negro/blanco
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento completo de poliuretano
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES RESISTENTES A LOS CORTES 38689 7(S) G60
  • Los guantes resistentes a los cortes económicos G60 proporcionan resistencia a los cortes en entornos de trabajo que representan un riesgo de cortes y abrasiones menores.
  • El revestimiento de poliuretano negro mejora el agarre mientras oculta la suciedad para un uso más prolongado.
  • 12 pares por caja
  • Nivel de corte ANSI 2 con CPPT de 686 gramos
  • EN388 Nivel de corte 3
  • Hilo blanco de polietileno de peso molecular ultraalto (HMPE) con fibra de nailon y licra
  • Ajuste cómodo
  • Exterior de punto sin costuras, palma revestida
  • Puede contener látex
  • Disponible en tamaños 7(S) – 11 (2XL)
  • Otras variaciones: - 60 pares por caja - vea el código 42542 - Práctico par empaquetado individual - vea el código 42614
  • Usos típicos: Fabricación de metales - Manipulación de vidrios - Montaje automotriz - Estampado y montaje

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good