Motion
C4D28FK11G

LEESON ELECTRIC
C4D28FK11G

Motor eléctrico con clasificación DC SCR - Imán permanente, cepillado, 1-1/2 hp hp, 180 V, 2500 rpm rpm, TEFC, bastidor S56C
Artículo MI #05873414
No. Fabricante C4D28FK11G
Precio1,861.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C4D28FK11G

Motor eléctrico con clasificación DC SCR - Imán permanente, cepillado, 1-1/2 hp hp, 180 V, 2500 rpm rpm, TEFC, bastidor S56C
Artículo MI #05873414
No. Fabricante C4D28FK11G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,861.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    7.97 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    S56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    15.32 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    46.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    2500 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Clasificación de eficiencia
    85.3
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Corriente de carga completa de campo
    7.50 A
  • Tipo de estructura
    S56C
  • Eficiencia a plena carga
    85.30 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720006870
  • Temperatura ambiente máx.
    40 °C
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 °C
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Clasificación de potencia
    1.50 CV
  • Rotación
    Reversible
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • UPC_NO
    691720006870
  • Voltaje
    180 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
108265.00,1 1/2HP,S56C,2500RPM,,TEFC
  • Homologado por UL y CSA, cumple con los estándares NEMA MG1 .
  • El diseño del portaescobillas proporciona un fácil acceso para el mantenimiento del motor.
  • El diseño de imán permanente garantiza una mayor eficiencia del motor.
  • Los cojinetes sellados permanentemente lubricados prolongan la vida útil del motor.
  • Compatible con controladores tipo PWM o SCR.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good