Motion
BC12-8MM-1/4"-A
Ruland BC12-8MM-1/4"-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo abrazadera, Mandrinados 8mmx0.250", OD 0.750"/ 19.1mm, L 1.188"/ 30.2mm, 2024 o 7075 Conectores de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #05873611
No. Fabricante BC12-8MM-1/4"-A
Precio155.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland BC12-8MM-1/4"-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo abrazadera, Mandrinados 8mmx0.250", OD 0.750"/ 19.1mm, L 1.188"/ 30.2mm, 2024 o 7075 Conectores de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #05873611
No. Fabricante BC12-8MM-1/4"-A
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
Su precio$155.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.3150 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5700 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.033 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    2.25 N-m
  • Serie
    BC/MBC
  • Capacidad de par
    3.33 pies-libras
  • Rigidez torsional
    120 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452914030

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA DE BC12-8MM-1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo