Motion
CDQSKB16-20DM

SMC
CDQSKB16-20DM

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 16 mm
Artículo MI #05874301
No. Fabricante CDQSKB16-20DM
Price$44.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQSKB16-20DM

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 16 mm
Artículo MI #05874301
No. Fabricante CDQSKB16-20DM
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
Price$44.30/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Details

  • Detalles adicionales
    La versión de doble acción de la varilla no giratoria única CQSK del cilindro compacto está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro en las que ahorrar espacio es una preocupación. El CQSK ofrece recorridos estándar de hasta 50mm. Tanto los estilos de cuerpo con capacidad para interruptor como los que no tienen capacidad para interruptor son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres (12-16 orificios) y cuatro (20-25 orificios) lados.
  • Tipo de cilindro compacto
    Varilla no giratoria
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujeros pasantes
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQSKB16-20DM CILINDRO, COMPACTO, NO GIRATORIO
  • Varilla no giratoria
  • Tamaños de orificio en mm: 12, 16, 20, 25
  • Carreras: 5mm a 50mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: orificio pasante, ambos extremos roscados, pie, bridas delanteras o traseras, horquilla doble
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores